Se puede almacenar en el sistema ORSY
Material |
ST |
Superficie |
ZNZ |
Se puede utilizar para varillas roscadas |
M8 |
Peso de carga máximo |
68 kg |
Rango de agarre mínimo |
14 mm |
Distancia entre el soporte y la suspensión |
66 mm |
Rango de agarre máximo |
20 mm |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
32.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0971804108 |
Ficha Técnica |
32408210.pdf |