Pinza de sujeción de tipo SRV

Ref.: 0971816215
Ver todas las versiones

GARRA VIGAS 8-12MM TUBO 6-7MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

GARRA VIGAS 8-12MM TUBO 6-7MM
Pinza de sujeción de tipo SRV
Elemento de unión para la fijación de tuberías y tubos vacíos a vigas de acero

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Diámetro máximo del cable

7 mm
Más Información

Superficie

ZNZ
Más Información

Diámetro mínimo del cable

6 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

8 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.900 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0971816215

Ficha Técnica

32408214.pdf