Gancho de tejado

Ref.: 086599481
Ver todas las versiones

GANCHO ZEBRA PLACA 110MM D9

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GANCHO ZEBRA PLACA 110MM D9
Gancho de tejado
Aluminio
Ajustable en 3 posiciones, base con taladros de 9 mm de diámetro

Aluminio (EN-AW-6082 T6)

Ligero

Altura y laterales ajustables para una excelente flexibilidad

  • Altura variable de la barra en la zona de los travesaños del techo
  • Ajuste lateral en la zona de los travesaños del techo
  • Ajuste de la altura en hasta 20 mm en la zona del carril

Acanalado en el soporte

Una fijación firme mediante fricción óptima garantizada

Completamente premontado

Los carriles de montaje, de 39 x 37 mm, 47 x 37 mm y 60 x 37 mm, pueden montarse en un gancho de tejado sin necesidad de preparación.

Unos excepcionales valores de carga sin necesidad de apoyo en las tejas

  • Presión paralela a la superficie del tejado: 0,7 kN
  • Presión perpendicular a la superficie del tejado: 1,5 kN
  • Fuerza de tracción perpendicular a la superficie del tejado: -1,5 kN

Recomendamos utilizar dos tornillos para madera de cabeza alomada ASSYplus de acero inoxidable A2 y 8 x 100 mm u 8 x 120 mm para fijar cada gancho de tejado a vigas y cabios

Material

ALU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Número de material

Aluminio, EN-AW-6082 T6
Más Información

Longitud de la placa base

110 mm
Más Información

Altura de la barra

40 - 51 mm
Más Información

Diámetro de orificio base

9 mm
Más Información

Número necesario de tornillos para madera

2 Uds
Más Información

Anchura de placa base

110 mm
Más Información

Rango de ajuste

75 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

76109090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

505.000 g
Más Información

Catálogo General

086599481

Ficha Técnica

32408411.pdf
Scroll to top