Material |
420 |
Superficie |
Sin revestimiento |
Longitud |
165 mm |
Diseño |
Curvada |
Material de la empuñadura |
Plástico de 2 componentes |
Longitud del gancho |
8 mm |
Peso del producto (por artículo) |
28.000 g |
Catálogo General |
071555343 |