Gancho de soldadura QC 8
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
GANCHO SOLDABLE C8 10T 134,5MM
Descripción
GANCHO SOLDABLE C8 10T 134,5MM
Gancho de soldadura QC 8
Para soldar
- Factor de seguridad: 4
- Clase de calidad QC 8
- Lacadas en rojo
Para soldar a palas excavadoras, excavadoras, travesaños, etc.
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Capacidad de transporte de carga |
10 t |
Más Información
Longitud |
223 mm |
Más Información
Anchura |
171.5 mm |
Más Información
Diámetro del anillo |
39 mm |
Más Información
Longitud del gancho |
51 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
731813000900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
4976.000 g |
Más Información
Diámetro interno |
134.5 mm |
Más Información
Altura |
53 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/gancho-soldable-clase-8-134-5mm-10t
534743
GANCHO SOLDABLE C8 10T 134,5MM
GANCHO SOLDABLE C8 10T 134,5MM<br>Gancho de soldadura QC 8<br>Para soldar<br><ul><li>Factor de seguridad: 4</li><li>Clase de calidad QC 8</li><li>Lacadas en rojo</li></ul><br><P>Para soldar a palas excavadoras, excavadoras, travesaños, etc.</P>
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3471655.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/3471655.jpg
2024-02-16T20:27:05+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!