Material |
ST |
Longitud de rosca (lg) |
45 mm |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
45 mm |
Longitud |
60 mm |
Diámetro nominal |
6 mm |
Tipo de rosca |
M |
Capacidad de transporte de carga máxima |
35 kg |
Diámetro del gancho |
0 mm |
Espesor de material |
5.2 mm |
Peso del producto (por artículo) |
11.900 g |
Altura |
14 mm |
Diámetro del vástago |
5.2 mm |
Catálogo General |
5067002062 |