Distancia entre orificios |
16 mm |
Material |
Fundición de zinc |
Superficie |
PWD |
Longitud |
79 mm |
Anchura |
34 mm |
Color |
Blanco |
Nivel de brillo |
Mate |
Peso del producto (por artículo) |
124.440 g |
Altura |
51 mm |
Catálogo General |
0683507510 |