Gancho de horquilla de carga con pestillo forjado, QC 8

Ref.: 516278216
Ver todas las versiones

GANCHO-PESTILLO-GD8-(8,0T)-D16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GANCHO-PESTILLO-GD8-(8,0T)-D16
Gancho de horquilla de carga con pestillo forjado, QC 8
Extremo para cadena de elevación
  • Clase de calidad 8
  • Lacadas en rojo

Capacidad de transporte de carga

8000 kg
Más Información

Anchura del gancho

48 mm
Más Información

Longitud del gancho

155 mm
Más Información

Ancho de la boca

56 mm
Más Información

Diámetro de adaptador

18 mm
Más Información

Grosor del gancho

37 mm
Más Información

Diámetro de la cadena

16 mm
Más Información

Diámetro del perno

20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3000.000 g
Más Información

Diámetro interno

45 mm
Más Información

Altura

22 mm
Más Información

Catálogo General

516278216

Ficha Técnica

584158878.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top