Ganchos de tejado ajustables, 3 posiciones

Ref.: 08659948
Ver todas las versiones

GANCHO ZEBRA PLACA100MM D7

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GANCHO ZEBRA PLACA100MM D7
Ganchos de tejado ajustables, 3 posiciones
Aluminio
Aluminio (EN-AW-6082 T6)

Ligero

Flexibilidad gracias a la posibilidad de efectuar ajustes de altura y laterales

  • Altura del alma variable en la zona de la base
  • Ajuste lateral en la zona de la base
  • Altura ajustable en la zona del carril: Hasta 20 mm

Acanalado en la barra

Montaje óptimo tanto con fijación fuerte como sin ella

Completamente premontada

Los carriles de montaje de 39 x 37, 47 x 37 y 60 x 37, pueden montarse en un gancho de tejado sin necesidad de trabajos de preparación.

Valores máximos de carga sin apoyo sobre la teja

  • Presión en paralelo a la superficie del tejado: 0,7 kN
  • Presión en vertical respecto a la superficie del tejado: 1,5 kN
  • Tracción en vertical respecto a la superficie del tejado: -1,5 kN

Recomendamos utilizar tres tornillos para madera DIN 571, 6 x 100 mm, de acero inoxidable A2, o bien tres tornillos de cabeza alomada ASSY, de 6 x 80 mm o 6 x 100 mm, de acero inoxidable A2, para fijar cada gancho de tejado a los travesaños. Respete las holguras axiales y de arista de acuerdo con la aprobación técnica general.

Material

ALU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Número de material

Aluminio, EN-AW-6082 T6
Más Información

Longitud de la placa base

100 mm
Más Información

Altura de la barra

45 - 60 mm
Más Información

Diámetro de orificio base

7 mm
Más Información

Número necesario de tornillos para madera

3 Uds
Más Información

Anchura de placa base

95 mm
Más Información

Rango de ajuste

65 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

76109090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

479.850 g
Más Información

Catálogo General

08659948

Ficha Técnica

32408411.pdf
Scroll to top