Gancho de pared

Ref.: 096380 554
Ver todas las versiones

WH4 GANCHO PARA PARED GR.4 30KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

WH4 GANCHO PARA PARED GR.4 30KG
Gancho de pared
Disponible en diferentes diseños

Profundidad

12.25 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Diámetro del tubo

12 mm
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Anchura

115 mm
Más Información

Capacidad de carga por pieza

30 kg
Más Información

Capacidad de carga

30 kg
Más Información

Descripción de tipo

WH4
Más Información

Código del sistema armonizado

76161000990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.100 kg
Más Información

Altura

142 mm
Más Información

Catálogo General

096380554

Ficha Técnica

32411615.pdf
Scroll to top