Diámetro del adaptador 2 |
33 mm |
Capacidad de transporte de carga |
1120 kg |
Anchura del gancho |
20 mm |
Longitud del gancho |
150 mm |
Ancho de la boca |
28 mm |
Diámetro de adaptador |
23 mm |
Grosor del material de la parte superior del gancho |
11 mm |
Grosor del gancho |
15 mm |
Diámetro de la cadena |
6 mm |
Peso del producto (por artículo) |
865.000 g |
Catálogo General |
516278506 |