Gancho de horquilla de carga con pestillo forjado, QC 8

Ref.: 516278210
Ver todas las versiones

GANCHO PESTILLO C8 D10 3,1T

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GANCHO PESTILLO C8 D10 3,1T
Gancho de horquilla de carga con pestillo forjado, QC 8
Extremo para cadena de elevación
  • Clase de calidad 8
  • Lacadas en rojo

Capacidad de transporte de carga

3150 kg
Más Información

Anchura del gancho

33 mm
Más Información

Longitud del gancho

105 mm
Más Información

Ancho de la boca

35.7 mm
Más Información

Diámetro de adaptador

12.2 mm
Más Información

Grosor del gancho

23.5 mm
Más Información

Diámetro de la cadena

10 mm
Más Información

Diámetro del perno

13 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

994.000 g
Más Información

Diámetro interno

29 mm
Más Información

Altura

13.5 mm
Más Información

Catálogo General

516278210

Ficha Técnica

584158878.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top