Material |
Vellón de nailon |
Longitud |
170 mm |
Anchura |
235 mm |
Color |
Blanco |
Tipo de impregnación |
Adhesivo especial que no se aplica a otras superficies |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
21.650 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5M7910 |