Marcado de la lente de seguridad |
5-2,5 W 1 F |
Material de la lente de seguridad |
Policarbonato |
Protección UV |
400 nm |
Color de la lente de seguridad |
Gris |
Revestimiento del panel protector |
Extremadamente resistente a los arañazos en el exteriorInterior extremadamente resistente a los arañazos |
Peso |
27 g |
Categoría |
II |
Resistencia mecánica |
F (45 m/s) |
Estándar EN |
166172 |
Código del sistema armonizado |
90049010000 |
Peso del producto (por artículo) |
52.000 g |
Normas |
EN 166, EN 172 |
Catálogo General |
0899102252 |
Declaración de conformidad EN |
Y12019040902000092740011a99b40b5 |