Gafas de seguridad Ergo Top

Ref.: 0899102002
Ver todas las versiones

GAFAS-SEG-EN166-(ERGO-TOP)-CLEAR

Descripción

GAFAS-SEG-EN166-(ERGO-TOP)-CLEAR
Gafas de seguridad Ergo Top
Tecnología de montura innovadora para la máxima protección y comodidad

Tecnología de montura especial

  • Máxima sujeción, no se cae de la cabeza
  • Cómoda de llevar gracias a la distribución uniforme de la presión de contacto
  • Buena opción de combinación con gafas correctivas ya que no ejerce presión sobre las monturas de las mismas.
  • Inclinación variable de la montura para un ajuste óptimo a la forma de la cara

Marcado de la lente de seguridad

2C-1,2 W 1 FT
Más Información

Material de la lente de seguridad

Policarbonato
Más Información

Protección UV

385 nm
Más Información

Color de la lente de seguridad

Transparente
Más Información

Peso

43.6 g
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia mecánica

F (45 m/s)
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Estándar EN

166
Más Información

Código del sistema armonizado

90049090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

53.000 g
Más Información

Normas

EN 166
Más Información
Scroll to top