Gafas de seguridad Bogardus

Ref.: 0899102392
Ver todas las versiones

GAFAS-BOGARDUS-CLEAR

Descripción

GAFAS-BOGARDUS-CLEAR
Gafas de seguridad Bogardus
Gafas deportivas y reconocibles con una protección integral óptima

Diseño de lente plana grande

  • Protege los ojos de forma fiable contra partículas que salen despedidas y salpicaduras de líquidos
  • Las gafas de seguridad también tienen un campo de visión sin restricciones

Protección cómoda y óptima

  • El marco altamente flexible se adapta individualmente a la forma de la cara del usuario

Patillas ergonómicas ajustables individualmente

  • Las patillas de diseño ergonómico garantiza un ajuste seguro sin puntos de presión
  • Logran el equilibrio perfecto entre funcionalidad y comodidad
  • Las patillas se pueden ajustar para adaptarse a las necesidades del usuario

Sin metales

  • Las gafas de seguridad prescinden completamente de metal, lo que las hace especialmente ligeras y cómodas

Marcado de la lente de seguridad

2C-1,2 W 1 FKN
Más Información

Periodo de uso

24 mes
Más Información

Material de la lente de seguridad

Policarbonato
Más Información

Protección UV

400 nm
Más Información

Color de la lente de seguridad

Transparente
Más Información

Revestimiento del panel protector

Extremadamente resistente a los arañazos en el exteriorInterior antivaho permanente
Más Información

Peso

48 g
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia mecánica

F (45 m/s)
Más Información

Vida útil desde la producción

72 mes
Más Información

Antiempañamiento

Más Información

Resistente a arañazos

Más Información

Estándar EN

166170
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 g
Más Información

Normas

EN 166, EN 170
Más Información

Catálogo General

0899102392

Declaración de conformidad EN

Y1202303030200008134548105a849b3
Scroll to top