Fusible de clase G de 5 x 20

Ref.: 073071063
Ver todas las versiones

G-FSE-F-250V-0,63A-5X20

Descripción

G-FSE-F-250V-0,63A-5X20
Fusible de clase G de 5 x 20
Microfusible DIN 41661 rápido, 250 V, 5 x 20

Material

Vidrio
Más Información

Corriente máxima

0.63 A
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Diámetro

5 mm
Más Información

Característica del gatillo

F
Más Información

DIN

41661
Más Información

Tensión nominal

250 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.960 g
Más Información

Normas

DIN 41661
Más Información
Scroll to top