Fusible de clase G de 5 x 20

Ref.: 07307616
Ver todas las versiones

G-FSE-CAAR-EXTINGUIS-250V-16A-5X20

Descripción

G-FSE-CAAR-EXTINGUIS-250V-16A-5X20
Fusible de clase G de 5 x 20
Microfusible DIN 41571.3 lento con agente extinguible 250 V 5x20

Material

Vidrio
Más Información

Corriente máxima

16 A
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Diámetro

5 mm
Más Información

Característica del gatillo

T
Más Información

DIN

41571-3
Más Información

Tensión nominal

250 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.135 g
Más Información

Normas

DIN 41571-3
Más Información

Catálogo General

07307616
Scroll to top