Fusible de clase G de 5 x 20

Ref.: 07307710
Ver todas las versiones

G-FSE-CAAR-CE-EXTINGUIS-250V-10A-5X20

Descripción

G-FSE-CAAR-CE-EXTINGUIS-250V-10A-5X20
Fusible de clase G de 5 x 20
Microfusible cerámico EN 60127-2-5 lento con extintor, 250 V 5 x 20

Corriente máxima

10 A
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Diámetro

5 mm
Más Información

Característica del gatillo

T
Más Información

Estándar EN

60127-2
Más Información

Tensión nominal

250 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.215 g
Más Información

Normas

EN 60127-2
Más Información

Catálogo General

07307710
Scroll to top