Fusible térmico contraincendios

Ref.: 0896812300
Ver todas las versiones

DIS.SEG. TÉRMICA TGSA DN15 1/2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DIS.SEG. TÉRMICA TGSA DN15 1/2
Fusible térmico contraincendios
Dispositivo de seguridad en instalaciones de gas contra la propagación de incendios

Características

  • Para instalaciones de gas donde se requiera un sistema de seguridad contra incendios.
  • Dimensiones: DN15, DN20.
  • Presión de trabajo: 0.5 bar.
  • Máxima temperatura de trabajo: 925ºC a 1bar.
  • Temp. de funcionamiento: -20ºC a +60ºC.

Ventajas

  • Dispone de un fusible térmico que a una temperatura superior a +95ºC cierra el suministro de gas.
  • Certificado DVGW.

Beneficios

  • Interrumpe el paso del gas en caso de una incidencia o demanda excesiva.
  • Seguro “exceso de flujo“ contra la rotura accidental del tubo posterior a la llave de aparato, tiene integrado un obturador de seguridad que interrumpe automáticamente el paso del gas en caso de rotura, de desgarre, de corte del tubo después del grifo y de superación del caudal de 1,6 m3, impidiendo peligrosas fugas de gas.
  • Cumple con la nueva norma de gas que obliga a que todas las instalaciones domésticas de aparatos de cocción dispongan un limitador de caudal de 1,6 m3/h de gas (UNE 60670-4 y UNE 60719).

Debe ser instalado adecuadamente, respetando las normas en vigor y el sentido de flujo indicado con una flecha sobre el mismo cuerpo de la válvula.


Estas instrucciones son recomendaciones basadas en nuestra experiencia práctica. No obstante, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso.

Material

Acero fundido
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Rosca de conexión

1/2 pulgadas
Más Información

Rosca de salida

1/2 pulgadas
Más Información

Peso del producto (por artículo)

145.000 g
Más Información

Catálogo General

0896812300

Ficha Técnica

32408623.pdf
Scroll to top