Fusible rearmable MINI

Ref.: 0731100310
Ver todas las versiones

FUSIBLE RESETEABLE MINI 10 AMP.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FUSIBLE RESETEABLE MINI 10 AMP.
Fusible rearmable MINI
Para funcionamiento continuo (instalación permanente)

Interruptor térmico con codificación por colores

Fácil de restablecer manualmente

mediante el interruptor de restablecimiento rojo

Sin costoso tiempo de inactividad

Elimina la necesidad de cambiar los fusibles en los circuitos defectuosos


El botón de reinicio no debe estar bloqueado. El botón de rearme y el activador manual solo se pueden accionar sin tensión.

Temperatura de funcionamiento mínima

-40 °C
Más Información

Corriente máxima

10 A
Más Información

Longitud

33.5 mm
Más Información

Anchura

13.3 mm
Más Información

Formulario

F
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Tensión nominal máxima

29 V/CC
Más Información

Superficie de los contactos

Estañado
Más Información

Tensión nominal mínima

12 V/CC
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

85 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

85362010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 g
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-40 hasta 85 °C
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

12 / 29 V/CC
Más Información

Catálogo General

0731100310

Ficha Técnica

32408196.pdf
Scroll to top