Jakość OEM
Se puede almacenar en el sistema ORSY
Designación de Littelfuse: Fusibles de cartucho LowProfile JCase®
Temperatura de funcionamiento mínima |
-40 °C |
Profundidad |
12 mm |
Corriente máxima |
20 A |
Anchura |
14.5 mm |
Color |
Azul luminoso |
Tensión nominal máxima |
58 V/CC |
Temperatura de funcionamiento máxima |
125 °C |
Código del sistema armonizado |
853610500900 |
Peso del producto (por artículo) |
2.000 g |
Altura |
16 mm |
Temperatura de funcionamiento mínima/máxima |
-40 hasta 125 °C |
Altura x anchura x profundidad |
16 x 14,5 x 12 mm |
Catálogo General |
073120320 |
Ficha Técnica |
32408192.pdf |