Lámina fusible, DIN 72581, de plástico

Ref.: 073025 5
Ver todas las versiones

FUSIBLE LAMINADO 25X6MM AMARILLO 5A

Descripción

FUSIBLE LAMINADO 25X6MM AMARILLO 5A
Lámina fusible, DIN 72581, de plástico

Corriente nominal

5 A
Más Información

Material

PLA
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Anchura

6 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

DIN

72581
Más Información

Código del sistema armonizado

85361010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.650 g
Más Información

Normas

DIN 72581
Más Información

Longitud x anchura

25 x 6 mm
Más Información

Catálogo General

0730255
Scroll to top