FUSIBLE-CRISTAL-3AMP

Ref.: 073233 3

FUSIBLE-CRISTAL-3AMP

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

FUSIBLE DE VIDRIO D:6,3MM L:32MM 3AMP

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0732333

Ficha Técnica

32408191.pdf