Lámina fusible, DIN 72581, de plástico

Ref.: 073025 40
Ver todas las versiones

FSESTR-PLA-25X6MM-GREY-40A

Descripción

FSESTR-PLA-25X6MM-GREY-40A
Lámina fusible, DIN 72581, de plástico

Corriente nominal

40 A
Más Información

Material

PLA
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Anchura

6 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

DIN

72581
Más Información

Código del sistema armonizado

85361050900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.730 g
Más Información

Normas

DIN 72581
Más Información

Longitud x anchura

25 x 6 mm
Más Información

Catálogo General

07302540
Scroll to top