Lámina fusible, DIN 72581, de plástico

Ref.: 073025 25
Ver todas las versiones

FUSIBLE LAMINADO 25X6MM AZUL 25A

Descripción

FUSIBLE LAMINADO 25X6MM AZUL 25A
Lámina fusible, DIN 72581, de plástico

Corriente nominal

25 A
Más Información

Material

PLA
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Anchura

6 mm
Más Información

Color

Azul
Más Información

DIN

72581
Más Información

Código del sistema armonizado

85361050900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.650 g
Más Información

Normas

DIN 72581
Más Información

Longitud x anchura

25 x 6 mm
Más Información

Catálogo General

07302525
Scroll to top