Manguera termorretráctil de pared delgada

Ref.: 0771875254
Ver todas las versiones

FUNDA TERMORETR.TRANSP. 25,4-12,7MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FUNDA TERMORETR.TRANSP. 25,4-12,7MM
Manguera termorretráctil de pared delgada
Sin adhesivo interno

En mandril de cartón para el sistema de enrollado ORSY® 10

Material

Poliolefina
Más Información

Inflamabilidad

Más Información

Temperatura de contracción mínima

90 °C
Más Información

Cambio de longitud (tras reducirse en %)

±5 %
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

105 °C
Más Información

Longitud

5 m
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Grosor de la pared del manguito en estado de contracción

0.76 mm
Más Información

Resistencia dieléctrica

20 kV/mm
Más Información

Sin silicona

Más Información

Difícilmente inflamable

No
Más Información

Diámetro

25.4 mm
Más Información

Temperatura de contracción máxima

200 °C
Más Información

Índice de contracción

2:1
Más Información

Código del sistema armonizado

39173200990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

48.000 g
Más Información

Diámetro (encogido)

12.7 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-55 hasta 105 °C
Más Información

Temperatura de contracción mínima/máxima

90 hasta 200 °C
Más Información

Catálogo General

0771875254

Ficha Técnica

32408123.pdf
Scroll to top