Fundas de protección asientos VI

Ref.: 0899600180
Ver todas las versiones

FUNDA-PROT.-ASIENTO-V.I.-NEUTRA-250UDS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FUNDA-PROT.-ASIENTO-V.I.-NEUTRA-250UDS
Fundas de protección asientos VI
Fundas de protección para asientos de vehículos industriales con posibilidad de personalización
  • Funda de asiento desechable con sujeción por pliegues en la parte superior e inferior.
  • Protección total para el asiento.
  • Resistente y adaptable.
  • Para asientos de mayores dimensiones.
  • Rollos de 250 unidades.
  • Medidas: 1650x700 mm.
  • Grosor de 13 o 18 micras
  • En caso de personalización, el cliché de impresión sólo se cobra en el primer pedido.

Número de cortes

250 Uds
Más Información

Material

Polietileno de baja densidad
Más Información

Longitud

1650 mm
Más Información

Diseño

Neutro
Más Información

Anchura

700 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.300 kg
Más Información

Longitud x anchura

1650 x 700 mm
Más Información

Catálogo General

0899600180

Ficha Técnica

59955533.pdf
Scroll to top