Bolsillo para smartphone

Ref.: 0715930241
Ver todas las versiones

FUNDA MOVIL-VERTICAL-LARGE-95X30X170MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FUNDA MOVIL-VERTICAL-LARGE-95X30X170MM
Bolsillo para smartphone
Con un cómodo cierre de gancho y bucle
  • Correa elástica en el exterior para bolígrafos y pequeños destornilladores
  • Fabricada en poliéster de alta calidad (1680 denier)

Los productos adicionales mostrados no se incluyen con el producto.

Material

Poliéster
Más Información

Capacidad de carga máx.

1 kg
Más Información

Longitud

95 mm
Más Información

Diseño

Vertical
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Color

GrisNegro
Más Información

Para correa con anchura

60 mm
Más Información

Se puede utilizar para teléfono móvil

160 x 80 x 15 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

42029180900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

90.000 g
Más Información

Altura

170 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

95 x 30 x 170 mm
Más Información

Catálogo General

0715930241

Ficha Técnica

32410851.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top