Los productos adicionales mostrados no se incluyen con el producto.
Material |
Poliéster |
Capacidad de carga máx. |
1 kg |
Longitud |
85 mm |
Diseño |
Vertical |
Anchura |
30 mm |
Color |
GrisNegro |
Para correa con anchura |
50 mm |
Se puede utilizar para teléfono móvil |
145 x 75 x 15 mm |
Código del sistema armonizado |
42029298900 |
Peso del producto (por artículo) |
985.000 g |
Altura |
150 mm |
Longitud x anchura x altura |
85 x 30 x 150 mm |
Catálogo General |
0715930221 |
Ficha Técnica |
32410851.pdf |