Funda protectora para asiento 3 en 1

Ref.: 0899503001
Ver todas las versiones

FUNDA-ASIENTO-3-EN-1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FUNDA-ASIENTO-3-EN-1
Funda protectora para asiento 3 en 1
La funda protectora más práctica del mercado para una amplia gama de vehículos.

Grande

Se puede utilizar en una amplia gama de vehículos ligeros, pesados y agrícolas

Correa de sujeción antiseparación

Evita la separación accidental de la funda del asiento, que puede rasgarla y dejarla inservible.

Protección 3 en 1

También incluye protección para la palanca de cambios y el freno de mano simplemente separándola de la funda principal.

Número de cortes

250 Uds
Más Información

Material

PE
Más Información

Longitud

1600 mm
Más Información

Contenedor

Caja de cartón
Más Información

Anchura

800 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Grosor

18 µm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 kg
Más Información

Peso del rollo

10 kg
Más Información

Anchura de rollo

600 mm
Más Información

Longitud x anchura

1600 x 800 mm
Más Información

Catálogo General

0899503001

Ficha Técnica

525944062.pdf
Scroll to top