Para servir y transportar todo tipo de alimentos.
Material |
304 |
Longitud |
400 mm |
Anchura |
267 mm |
Peso del producto (por artículo) |
550 g |
Altura |
5 mm |
Longitud x anchura x altura |
400 x 267 x 5 mm |
Longitud x anchura |
400 x 267 mm |
Catálogo General |
611004026 |
Ficha Técnica |
32411847.pdf |