Manguera de gasolina FPM/ECO/AR/ECO

Ref.: 0895515011
Ver todas las versiones

FUELPIP-3E-(FPM-ECO)-BLACK-D5,0X

Descripción

FUELPIP-3E-(FPM-ECO)-BLACK-D5,0X
Manguera de gasolina FPM/ECO/AR/ECO
Con permeabilidad baja para aplicaciones que no contengan combustible
  • Permeabilidad al combustible extraordinariamente baja
  • Excelente resistencia al calor
  • Muy flexible
  • Cumple con la Directiva de la UE sobre vehículos al final de su vida útil
  • Material: FPM/ECO/AR/ECO (de tipo 3E) de conformidad con la norma DIN 73379-1

Para bombear combustibles de gasolina, diésel y biodiésel disponibles en el mercado (combustibles diésel con PME [RME])



Para combustibles de turismos


  • Gasolina

  • Diésel/biodiésel

  • Combustibles diésel con PME (RME)

Por razones relacionadas con la producción, las mangueras no siempre se suministran en una pieza. Las mangueras de 15 m, en un máximo de 3 piezas; las mangueras de 10 m, en un máximo de 2 piezas



Producto no apto para:


  • Uso en tanques de combustible

  • Para aceites de motor y engranajes


Tenga en cuenta que se deben respetar las especificaciones del fabricante con respecto a la temperatura de funcionamiento de los motores de alto rendimiento sometidos a altas temperaturas.

Presión máxima de funcionamiento

6 bar
Más Información

Longitud

15 m
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

150 °C
Más Información

Diámetro exterior

11.0 mm
Más Información

Prueba de presión

20 bar
Más Información

Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur

resistencia reducida, 72 horas (durante toda la vida útil)
Más Información

Código del sistema armonizado

40093100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

119.866 g
Más Información

Diámetro interno

5.0 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

125 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 125 °C
Más Información

Resistencia térmica mínima/máxima/condiciones

-40 hasta 125 °C / resistencia reducida, 72 horas (durante t
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top