Conexión roscada neumática

Ref.: 06994918
Ver todas las versiones

FTNG-SCRIN-PN-BRS-WS13-L36-18IN

Descripción

FTNG-SCRIN-PN-BRS-WS13-L36-18IN
Conexión roscada neumática

Latón

Material

BRS
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro de la conexión de manguera

9 mm
Más Información

Longitud

37 mm
Más Información

Presión máxima

35 bar
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Capacidad de flujo

1000 l/min
Más Información

Conexión de aire comprimido

G 1/8 pulgada ET
Más Información

Código del sistema armonizado

74122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.600 g
Más Información

Catálogo General

06994918
Scroll to top