Abrazadera de manguera con mordaza de sujeción

Ref.: 054014025
Ver todas las versiones

FSTNG-CLMP-DIN3017-B1-W1-SK-140/25

Descripción

FSTNG-CLMP-DIN3017-B1-W1-SK-140/25
Abrazadera de manguera con mordaza de sujeción
Para conexiones con una presión de contacto elevada y regular

Diseño de mordaza de sujeción potente

  • Gran fuerza de fijación
  • Alta densidad

Airbag, sujeción/fijación

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diámetro nominal

140 mm
Más Información

Anchura de la banda

25 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

139.5 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

3017
Más Información

Rango de agarre máximo

140.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

184.000 g
Más Información

Normas

DIN 3017
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

139,5-140,5 mm
Más Información
Scroll to top