Abrazadera de fijación

Ref.: 054098220
Ver todas las versiones

FSTNG-CLMP-DIN3016-G1-W1-SZ-82/20

Descripción

FSTNG-CLMP-DIN3016-G1-W1-SZ-82/20
Abrazadera de fijación
Una pieza, tipo G1
DIN 3016 G1, W1, acero galvanizado

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diámetro nominal

82 mm
Más Información

Anchura de la banda

20 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

82 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura/hexágono
Más Información

DIN

3016
Más Información

Rango de agarre máximo

82 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098
Más Información

Peso del producto (por artículo)

129.218 g
Más Información

Normas

DIN 3016
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

82-82 mm
Más Información
Scroll to top