Cortador de aluminio y PVC

Ref.: 061830 081
Ver todas las versiones

FRESOLIN-HSS-ALUMINIO-FORMA-B-8X100MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESOLIN-HSS-ALUMINIO-FORMA-B-8X100MM
Cortador de aluminio y PVC
Tipo B
  • Acero HSS superrápido
  • Un filo de corte
  • Cuerpo rectificado

Especialmente adecuado para taladrar orificios en puertas y ventanas de aluminio y PVC

Material

HSS
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Número de revoluciones mínimo

12000 U/min(rpm)
Más Información

Máxima velocidad de rotación

16000 U/min(rpm)
Más Información

Longitud de holgura

39 mm
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

30 mm
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Longitud útil

69 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Diámetro del vástago

8 mm
Más Información

Número de revoluciones mínimo/máximo

12000-16000 U/min(rpm)
Más Información

Catálogo General

061830081

Ficha Técnica

32405342.pdf
Scroll to top