Especialmente adecuada para taladrar orificios en puertas y ventanas de aluminio y PVC
Material |
HSS |
Longitud |
60 mm |
Número de revoluciones mínimo |
12000 U/min(rpm) |
Máxima velocidad de rotación |
16000 U/min(rpm) |
Diámetro nominal |
5 mm |
Longitud útil |
12 mm |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
22.100 g |
Diámetro del vástago |
8 mm |
Número de revoluciones mínimo/máximo |
12000-16000 U/min(rpm) |
Catálogo General |
06181205 |
Ficha Técnica |
32405342.pdf |