Longitud de construcción |
Corto |
Material |
HSCo8 |
Superficie |
PL |
Suministro de refrigerante |
Exterior |
Material de corte |
HSCo8 |
Longitud |
49 mm |
Longitud del filo de corte |
5 mm |
Código del producto |
1156 |
Longitud de la ranura de sujeción |
5 mm |
Ángulo de giro |
30° |
Número de dientes |
3 Uds |
Número de filos de corte |
3 Uds |
Diámetro |
3 mm |
Material a procesar |
AceroAcero inoxidableCobreLatónMetal coladoPlásticoTitanio |
Tolerancia del diámetro del filo de corte |
e8 |
Subgrupo de materiales |
Aceros de nitruro < 1300 N/mm²Aceros estructurales generalesAceros inoxidables > 850 N/mm²Aceros inoxidables < 850 N/mm²Aceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²Aleaciones de titanioCobreFundición de hierro maleableFundición grisLatónPlásticosTitanio |
Otro estándar |
CS |
Código del sistema armonizado |
820770310000 |
Peso del producto (por artículo) |
10.000 g |
Tolerancia del diámetro del vástago |
h6 |
Estilo del vástago |
Cilíndrico DIN 1835-B |
Diámetro del vástago |
6 mm |
Normas |
CS |
Catálogo General |
5443600171 |
Ficha Técnica |
638309324.pdf |