Fresa para planchas de madera

Ref.: 5467010004
Ver todas las versiones

FRESA-PLACA-MADERA-CNC-22X100MM-Z2+4

Descripción

FRESA-PLACA-MADERA-CNC-22X100MM-Z2+4
Fresa para planchas de madera
CNC
Soldada para crear ranuras de alta calidad en MDF, materiales en panel, materiales compuestos de madera homogéneos, así como en paneles con compuestos de aglomerado y de varias capas.
  • Adecuada para todo tipo de materiales gracias a su diseño especial con puntas de carburo de tungsteno soldado en diente trapezoidal
  • Para ranurar conexiones Lamello y ranuras de corte para conexiones de esquina y longitudinales
  • Diseño de armazón con forma redonda y cerrada

Material

Metal duro
Más Información

Máxima velocidad de rotación

13300 1/min
Más Información

Orificio de perforación

22 mm
Más Información

Diámetro del orificio

22 mm
Más Información

Adecuado para

Placa de unión para madera
Más Información

Número de dientes

6 Uds
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Material a procesar

ContrachapadoMDFMadera blandaMadera duraMaterial en láminas enchapadoMaterial en láminas recubierto de plásticoMaterial en láminas sin tratarPaneles laminadosPlancha aglomerada
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Diámetro x grosor x orificio de perforación

100 x 4 x 22 mm
Más Información
Scroll to top