Cortador de aluminio y PVC

Ref.: 061835 010
Ver todas las versiones

CTR-SLT-HSS-ALU/PVC-S10-10X35X120MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CTR-SLT-HSS-ALU/PVC-S10-10X35X120MM
Cortador de aluminio y PVC
Tipo B
  • Acero HSS superrápido
  • Un filo de corte
  • Cuerpo rectificado

Especialmente adecuado para taladrar orificios en puertas y ventanas de aluminio y PVC

Material

HSS
Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Número de revoluciones mínimo

12000 U/min(rpm)
Más Información

Máxima velocidad de rotación

16000 U/min(rpm)
Más Información

Longitud de holgura

54 mm
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

35 mm
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Longitud útil

89 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

52.400 g
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Diámetro del vástago

10 mm
Más Información

Número de revoluciones mínimo/máximo

12000-16000 U/min(rpm)
Más Información

Catálogo General

061835010

Ficha Técnica

32405342.pdf
Scroll to top