Punta fresadora de carburo de tungsteno con dientes de aluminio

Ref.: 0616002411

FRESA METÁLICA ALU WRC D6 WL16MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA METÁLICA ALU WRC D6 WL16MM
Punta fresadora de carburo de tungsteno con dientes de aluminio
Herramienta especializada para el procesamiento de metales no ferrosos blandos, como aluminio y aleaciones de aluminio <= 10 % de silicio, cobre, latón y zinc. También es apta para plásticos y maderas.
  • Alto volumen de arranque de virutas con un alto rendimiento de viruteado y baja adherencia del material
  • Geometría de corte optimizada en la aplicación con corte de cara
  • Comportamiento suave de fresado con una alta velocidad de corte
  • Fabricados conforme a estrictos estándares de calidad, incluida una inspección completa de las conexiones soldadas

Para el procesamiento de contornos, desbarbado de orificios internos, fresado para la preparación de depósito de soldaduras, trabajos de fresado (desbarbado, procesamiento de cordones de soldadura, procesamiento de contornos, etc.), así como para los componentes pequeños y delicados de la fabricación de máquinas y la construcción de moldes y modelos.


Lleve puesto el equipo de protección adecuado cuando utilice la muela abrasiva: protección ocular, protección auditiva y guantes de protección. Tenga en cuenta la velocidad de rotación recomendada (n) y la velocidad de corte (Vc) para procesar el material, así como las asignaciones de herramientas/materiales en las tablas de resumen. Antes de utilizar la muela abrasiva, asegúrese de que la punta gira correctamente y de que la función de fijación sobre la herramienta funciona correctamente. No seleccione una longitud de fijación demasiado pequeña. Se recomienda una longitud de fijación mínima aprox. de 2/3 de la longitud del eje. Puede producirse decoloración en el eje debido a la capacidad de corte extremadamente alta. La decoloración se debe a las temperaturas extremadamente altas a las que llega la herramienta y no supone un riesgo para la seguridad. Normalmente, los materiales se procesan en rotación inversa. Herramientas adecuadas: ejes flexibles, amoladoras rectas, robots, herramientas para máquinas

Material de la varilla de montaje

Metal duro
Más Información

Eficiencia de corte (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Material

Metal duro
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Material de corte

Metal duro
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

16 mm
Más Información

Formulario

Forma cilíndrica
Más Información

Diámetro de la cabeza

6 mm
Más Información

Longitud de la cabeza

16 mm
Más Información

Comportamiento guía (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

450 N/mm²
Más Información

Calidad/acabado de la superficie (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Tipo de dientes

ALU
Más Información

Material a procesar

Metal no ferroso
Más Información

DIN

8032 similarSimilar a 8033
Más Información

Subgrupo de materiales

Aleaciones de aluminioAleaciones de forjado de aluminioAleaciones de fundición de aluminio (>10 % de silicio)Aleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio)Aleaciones de magnesioAleaciones de titanioAluminioBronce, viruta cortaBronce, viruta largaCobre, de baja aleaciónLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, reforzados con fibra de aramidaPlásticos, reforzados con fibra de vidrioPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticosTitanio
Más Información

Material del cabezal

Metal duro
Más Información

Código del sistema armonizado

82077010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Afilado reducido (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Normas

DIN 8032 similar, Similar a 8033
Más Información

Diámetro de la cabeza x longitud del filo de corte

6 x 16 mm
Más Información

Catálogo General

0616002411

Ficha Técnica

32405348.pdf

Ficha Técnica

525943995.pdf
Scroll to top