Fresa HM

Ref.: 087993 03
Ver todas las versiones

FRESA-HM 3MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA-HM 3MM
Fresa HM
Para reparar neumáticos

Material

Metal duro
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Diámetro

3 mm
Más Información

Longitud útil

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Redondo
Más Información

Catálogo General

08799303

Ficha Técnica

32406686.pdf
Scroll to top