Fresa HSS

Ref.: 087993 10
Ver todas las versiones

FRESA-HM 10MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA-HM 10MM
Fresa HSS
Para reparaciones de neumáticos

Material

HSS
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Longitud útil

50 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

51.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Redondo
Más Información

Catálogo General

08799310

Ficha Técnica

32406686.pdf
Scroll to top