Broca cónica para chapa metálica

Ref.: 069402431
Ver todas las versiones

FRESA-CONICA-ZEBRA-HSS-(5-31MM)

Descripción

FRESA-CONICA-ZEBRA-HSS-(5-31MM)
Broca cónica para chapa metálica
HSS
Con dos filos de corte
  • CBN (nitruro cúbico de boro), rectificado profundo
  • Perforación y ensanchamiento de orificios de entre 3 y 61 mm de diámetro
  • No se requiere avellanado ni perforación previos
  • Perforación sin rebabas ni deformaciones en la chapa metálica. Excelente conductividad térmica para una vida útil más prolongada gracias al rectificado de evacuación de CBN tanto en la zona axial como en la radial
  • Vástago de montaje con rectificado en tres fases
  • Con escala láser para calcular el diámetro del orificio de perforación de manera muy sencilla

  • Para uso universal

  • Apto también para perforaciones en chapas muy finas

  • Tabla de regímenes incluida

  • Prolongue la vida útil e incremente el rendimiento de perforación con un aceite de corte y taladrado o una pasta de corte

Material de corte

HSS
Más Información

Longitud

103 mm
Más Información

Diámetro máximo de taladro

31 mm
Más Información

Diámetro mínimo de taladrado

5 mm
Más Información

Tamaño

8
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

207.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Vástago de 3 caras
Más Información

Diámetro del vástago

9 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de taladrado

5-31 mm
Más Información
Scroll to top