Broca de metal duro

Ref.: 0682100138
Ver todas las versiones

FRESA BISAGRADORA D5 IZDA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA BISAGRADORA D5 IZDA
Broca de metal duro
Con punto de barrena para perforación pasante
Con superficie de fijación y tornillo de ajuste para herramientas de taladro de accesorios y presión

Material

Metal duro
Más Información

Longitud

57 mm
Más Información

Diseño

Izquierda
Más Información

Diámetro

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.000 g
Más Información

Catálogo General

0682100138

Ficha Técnica

32405293.pdf
Scroll to top