Profundidad |
470 mm |
Material |
SST |
Superficie |
Natural |
Profundidad de corte |
452 mm |
Ancho de corte |
417 mm |
Anchura |
435 mm |
Apto para la anchura mínima del armario |
450 mm |
Profundidad del lavabo 1 |
150 mm |
Opción de instalación |
Estándar (S) |
Código del sistema armonizado |
392210000000 |
Peso del producto (por artículo) |
3.000 kg |
Altura |
150 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0682601224 |