Instalaciones en exteriores protegidas de conformidad con la norma DIN VDE 0100-737; instalaciones interiores
Material |
Poliestireno |
Número de entradas de cable |
7 Uds |
Clase de protección IP |
IP 65 |
Condiciones de temperatura máxima |
40 °C |
Longitud |
93 mm |
Diseño |
Vacío, con tapa roja |
Anchura |
93 mm |
Color |
Gris luminoso, similar a RAL 7035Rojo |
Sin halógenos |
Sí |
Condiciones de temperatura mínima |
-25 °C |
Sin silicona |
Sí |
Sección transversal máxima del cable |
4 mm² |
Número de entradas de cable a ras de suelo |
1 Uds |
Otro estándar |
VDE 0100-737 |
Rango de sellado máximo |
16 mm |
Estándar EN |
60670 (VDE 0606) |
Rango de sellado mínimo |
2 mm |
Resistente a impactos |
IK07 |
Tensión nominal |
690 V/CA |
Código del sistema armonizado |
85389099990 |
Peso del producto (por artículo) |
104.667 g |
Altura |
54 mm |
Normas |
EN 60670 (VDE 0606), VDE 0100-737 |
Rango mínimo/máximo de sellado |
2-16 mm |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-25 hasta 40 °C |
Longitud x anchura x altura |
93 x 93 x 54 mm |
Catálogo General |
0975050123 |