Cabeza de horquilla sin pasador partido

Ref.: 440212 24
Ver todas las versiones

FORK-HEAD-DIN71752-(A2K)-12X24

Descripción

FORK-HEAD-DIN71752-(A2K)-12X24
Cabeza de horquilla sin pasador partido
DIN 71752, sin pasador partido, acero galvanizado

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

62 mm
Más Información

Diseño

Sin perno
Más Información

Anchura

24 mm
Más Información

Formulario

G
Más Información

Diámetro del orificio

12 mm
Más Información

Rosca de conexión

M12
Más Información

Longitud de la ranura

24 mm
Más Información

Ancho interior

12 mm
Más Información

DIN

71752
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

116.019 g
Más Información

Normas

DIN 71752
Más Información

Catálogo General

44021224
Scroll to top