Fondo poliuretano transparente 2 componentes FPT-1

Ref.: 0893700136
Ver todas las versiones

FONDO PU TRANSPARENTE FPT1 4L

Descripción

FONDO PU TRANSPARENTE FPT1 4L
Fondo poliuretano transparente 2 componentes FPT-1
  • Gran tixotropía que reduce el riesgo de descuelgue del barniz en posiciones verticales.
  • Muy buena transparencia.
  • Buen poder de cubrimiento y elasticidad.
  • No pierde propiedades de cubrimiento con el paso del tiempo.
  • Muy buena adherencia.
  • Secado rápido.
  • Excelente lijado a tiempos cortos.
  • Buen rendimiento.
  • Muy apropiado para el mueble en general y sillería.

Producto para uso exclusivo dentro de instalaciones industriales (Real Decreto 117/2003).

Relación de mezcla

2:1
Más Información

Condiciones de tiempo de evaporación

a 20°C
Más Información

Condiciones de aplicación

a 20°C
Más Información

Base química

Alquilato
Más Información

Periodo de uso

6 mes
Más Información

Contenido

4 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Peso del contenido

3.904 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C
Más Información

Densidad

0.976 kg/l
Más Información

Concentración de VOC (CH)

63 %
Más Información

Tiempo de secado

6 h
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 kg
Más Información

Tiempo de evaporación mínimo

10 min
Más Información

Densidad/condiciones

0,976 kg/l / a 20°C
Más Información

Tiempo de secado/condiciones

6 h / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / a 20°C
Más Información
Scroll to top